Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vorhängeschloss 50mm - Herst.Art-Nr.: XR006050K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-468-3536
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  XR006050K2
EAN:  k.A.
Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Messing, Bügel, lang, Stahl, gegärtet, gleiche, Schlüssel, 50mm // Gehäusebreite=50mm, Bügeldurchmesser=8mm, Bügelweite horizontal=28mm, Bügelweite vertikal=29mm, Anzahl der Pole=5 // Gleicher Schlüssel, Bügel aus gehärtetem Stahl / Vorhängeschlösser, Serie 651 / Vorhängeschlösser mit massivem Messinggehäuse und doppelter Verriegelung / Witterungsfest, Bügel aus Edelstahl, alle Innenteile aus nicht rostenden Materialien / Alle Schlösser aus einer Serie können mit demselben Schlüssel geöffnet werden / Lieferung mit zwei Schlüsseln
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Stahlbügel > Gleicher Schlüssel, Bügel aus gehärtetem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - Messinggehäuse/Stahlbügel, Gleicher Schlüssel Bügel aus gehärtetem Stahl, 4683536, Sicherheits, Vorhänge, Schloss, Messing, Vorhangschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 8,95*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG