Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ringkern 61x35,55x12,7mm - Herst.Art-Nr.: 5943003801


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-467-4172
Hersteller:  Fair-Rite
Herst.-Nr.:  5943003801
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Induktor
Ringkern
Ferrit, Ringkern, 43, Material, 850, Initial, Perm., 61x35.55x12.7mm, 930nH, 5943003801 // Typ=Ferritkerne, rund, AL=930 (±20 , %)nH, Maß C=12.7mm, Maß A=61mm, Maß B=35.55mm // NiZn-Kerne / Manganese-Zinc (Mn-Zn) Ferrite Coated Toroids / Balanced (4-terminal) choke cores / Ideal for common-mode (asymmetrical) noise. Two windings inserted into the forward and return current conductors generate opposing magnetic fluxes presenting low impedance to the load currents and high impedance to spurious noise signals / Suitable for protecting mains from noise pollution, these cores feature high saturation induction (B / s / 460mT) combined with high permeability (µ / 1 / 5000)
... > Ferrite > Ferritkerne, rund > NiZn-Kerne
Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Ferritkerne rund, NiZn-Kerne, 4674172, Ferrit, 43, Material, Induktivität
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 6,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 51 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG