Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-467-3977 Herst.-Nr.: 3061990881 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ferrit, Kern, 61, Material, Hoch-Frequenz, RFID, Stab, 4.0x30mm, 3061990881 // Typ=Stäbe, Durchlässigkeit=25, Maß A=4.0 , mm +/- 0.04, Maß C=30.0 mm +/- 0.60, Länge=30.0mm, Außendurchmesser=4.0mm // RFID-Stäbe / SMD-Ferritperlen Sortiment, Nickel-Zink-Absorber-Ferrite |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Kabel-Ferritstäbe, RFID-Stäbe, 4673977, Kern, 61, Material, Induktivität |
|  |  |
|
|