Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-466-9108 Herst.-Nr.: 0431164951 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ferrit, Ringkern, 31, Material, Breitband, Snap-It, Kabel, 5.3mm, 280R/100MHz // Typ=Klappferrite, rund, Materialgüte=31, Abmessung D=8.4mm, Maß C=36.2mm, Impedanz bei 25 , MHz=169Ohms, Kabeldurchmesser=5.3mm, Maß B=5.1mm, Maß A=17.3mm, Impedanz bei 100 , MHz=280Ohms // Snap-Its für runde Kabel / Ringkerne mit Nylonklemme / Ringkerne zur Kabelbefestigung nach der Installation, um zusätzlichen Schutz zu bieten / Geteilter Kern und Nylonklemme bestehen aus einem Stück, um eine sichere Befestigung zu bieten / Klemmenmaterial PA (Nylon) 94V-2 / Schutz gemäß FCC, VDE und VCC für digitale Geräte wie PCs, Faxgeräte und Endgeräte / Durchmesser der Befestigungsbohrung beträgt 4,3 mm für / 261-8710 / und / 261-8726 / , bei anderen geteilten Ringkernen beträgt er 5,1 mm / Material: PA |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Klappferrite rund, Snap-Its für runde Kabel, 4669108, Ferrit, 31, Material, Induktivität |
|  |  |
|
|