Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lascar EL-USB-1 Datenlogger für Temperatur, max. Messwert +80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466-6115
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1
EAN/GTIN:
     4016138418804
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lascar temperaturlogger
Messparameter = Temperatur
Sensortyp = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Inklusive = 1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip

1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip. Temperatur-Datenlogger mit USB-Schnittstelle. EL-USB-1. Misst die Temperatur innerhalb eines Bereichs von –35 °C bis +80 °C Kompatibel mit Windows 7, 8 und 10 Datenexport in Microsoft Excel Batteriebetriebe, eigenständige Lösung (Batterie im Lieferumfang enthalten) Einfache USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und zum Herunterladen von Daten Über 16.000 Temperaturwerte Benutzerprogrammierbare Abtastraten und Alarm für zu hohe/niedrige Werte LED-Statusanzeige: hellrot, grün und orange Kompatibel mit Datensammler EL-DataPad
Weitere Informationen:
Messparameter:
Temperatur
Sensortyp:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Inklusive:
1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip
Weitere Suchbegriffe: 4666115, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,20*
€ 43,68*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 38,40*
€ 43,70*
€ 5,90*
ab € 46,25*
€ 52,02*
€ 5,95*
ab € 48,64*
€ 53,91*
€ 4,00*
ab € 43,29*
€ 57,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
93353
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay
95194
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95193
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
95006
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
55470
ab € 2,62*
Zubehör
Goobay
95726
ab € 4,29*
Zubehör
Goobay
95727
ab € 13,89*
Zubehör
Goobay
93999
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
67894
ab € 3,06*
Zubehör
Goobay
96197
ab € 0,80*
Zubehör
Goobay
96198
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
96199
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
96288
ab € 2,19*
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95918
ab € 9,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.