Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 1S 1Ö - Herst.Art-Nr.: 078487


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-466-3043
Hersteller:  Euchner
Herst.-Nr.:  078487
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, Sicherheitsschalter, Metallgekapselt, 1Schließer, 1Öffner, Rollenstößel // Sicherheits-Einzelgrenztaster, N1A / TP3 - Elektromagnetische Verriegelung / 1200N Rückhaltekraft im verriegelten Zustand / 3 Leitungseinführungen (M20x1,5) / 4 Anfahrrichtungen seitlich mit zusätzlicher Anfahrtrichtung von oben / Rückseitige Öffnung am Bestätigerkopf ermöglicht das Ausstoßen von Verschmutzungen / Geringe Schalterbreite 39mm, dadurch ideal für Profil-Montage / Schaltelement: 2 Zwangsöffner, 1 Schließer und 1 Öffner als Türmeldekontakt. Durch die Verwendung von 2 zwangsgeführten Öffnerkontakten ist eine redundante (2-kanalig) galvanisch getrennte Einbindung in den Sicherheitskreis möglich / Radiusbetätiger Typ A für rechts und links angeschlagene Türen / Radiusbetätiger Typ B für oben und unten angeschlagene Türen / Betätiger bitte separat bestellen
... > Sicherheitsendschalter > Euchner-Reihe > Sicherheits-Einzelgrenztaster, N1A
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsendschalter, Euchner-Reihe, Sicherheits-Einzelgrenztaster N1A, 4663043, Sicherheit, Metallgekapselt, 1Schließer, Schutztürüberwachungssensor, Sicherheitsgerichteter Einzelpositionsschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 49,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG