Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermometer 6031 - Herst.Art-Nr.: 6031


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-465-9230
Hersteller:  EA
Herst.-Nr.:  6031
EAN:  k.A.
Messgerät, Temperatur, Thermometer // Auflösung=1°C, Anzeigetyp=Digital, Sensortyp=Edelstahl-Prüfspitze, Genauigkeit=1 , °C/F // Digital Indicator with Alarm / Glas-Thermometer -10 bis 260°C / Glas-Thermometer mit Aufhängeöse / Blaue Füllung mit geringer Toxizität / Ideal als Ersatz für Thermometer mit Quecksilberfüllungen / Permanente Skalen-Markierungen
... > Digitale Taschenthermometer > Hand-/Taschen-Temperaturanzeigen > Digital Indicator with Alarm
Weitere Suchbegriffe: Digitale Taschenthermometer, Hand-/Taschen-Temperaturanzeigen, Digital Indicator with Alarm, 4659230, Messgerät, Temperatur, Thermometer (Digital-), Temperaturanzeiger (Digital-), Digitalanzeiger (Thermometer-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 25,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG