Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funktionsgenerator TGR2050 - Herst.Art-Nr.: 59120-2330


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-465-8934
Herst.-Nr.:  59120-2330
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
Signalgenerator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator // Frequenzbereich=150kHz - 2000MHz, Auflösung dB=0.1dB, Ausgangsspannung=-127 - +7dBm, Ausgangsimpedanz=50Ohms // TGR2050 2GHz RF Generator, Fully Synthesised, AM, FM Phase / TTi TGR1040 1GHz Fully Synthesised / 1kHz setablity at any frequency / FM modulation, internal or external / Keyboard and rotary encoder control / Non-volatile storage for 9 user set-ups / Full remote control via integral RS-232 interface
... > HF-Messeinrichtungen > HF > TGR2050 2GHz RF Generator, Fully Synthesised, AM,
Weitere Suchbegriffe: HF-Messeinrichtungen, HF, TGR2050 2GHz RF Generator Fully Synthesised AM, 4658934, Signalgenerator, Frequenzgenerator, Funktionsgenerator, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 3.212,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,30*
€ 3.822,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG