Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drosselspule 16A 2mH - Herstellerartikelnr.: RD 5122-16-2M0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-465-6168
Hersteller:  Schaffner
Herst.-Nr.:  RD 5122-16-2M0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Induktor
Drosselspule, Stromkompensiert, doppelt, 16A, 2mH, RD5122-16-2M0
... > Drosselspulen > Induktivitäten: Radial > Stromkompensierende Induktivitäten, Serie RD
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Entstördrossel, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 27,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 11 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG