Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PZTA42T1G SMD, NPN Transistor 300 V / 50 mA 50 MHz, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-464378
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     PZTA42T1G
EAN/GTIN:
     5059042517880
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 300 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 300 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 50 MHz
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1.57 x 6.5 x 3.5mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
50 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
300 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
300 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
50 MHz
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1.57 x 6.5 x 3.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 464378, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, PZTA42T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.