Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK6.3-HESI Reihenklemme mit Sicherungshalter Einfach Schwarz, 1.5mm², 500 V / 10A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4633878
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004171
EAN/GTIN:
     4017918090685
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Farbe = Schwarz
Anzahl Ebenen = Einfach
AWG = 26 → 8AWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 1.5mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 500 V
Raster = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = +105°C
Betriebstemperatur max. = -60°C
Erfüllte Normen = IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-3
Modellnummer = 3-HESI, UK 6

UL-Zulassung, CSA-Zulassung. Parameter in techn. Daten gelten für die UL und CSA-Zulassungen. Mit UL-Zulassung sind diese Produkte für 10 A @ 600 V und mit CSA-Zulassung für 25 A @ 600 V ausgelegt. Phoenix Contact, Fused DIN-Schienen-Anschlussklemmen. Die Phoenix Contact UK-5-HESI Serie von modularen Terminal Blocks bietet ausgezeichneten Schutz für elektrische Systeme und schützt sie vor Überstrom und Kurzschluss. Die Serie lässt sich leicht auf DIN-Schiene aufclipsen und bietet Ihnen somit eine größere Flexibilität mit dem Teil. Eigenschaften und Vorteile. Beschriftung mit großer Oberfläche Sicherheitshebel in Endstellung verriegelt Scharnier Trennhebel Klappfach zur Aufnahme einer Sicherung Optionen zur Aufnahme von 5 x 20 mm- und 6,3 x 32 mm-Sicherungen Terminal Breite 8,2 (5 x 20 mm) und 10,2 (6,3 x 32 mm). Typische Anwendungen:. Schutz kritischer Sensor- oder Relaisgeräte
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Anzahl Ebenen:
Einfach
AWG:
26 → 8AWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
1.5mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
500 V
Raster:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
+105°C
Betriebstemperatur max.:
-60°C
Erfüllte Normen:
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-3
Modellnummer:
3-HESI, UK 6
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, 4633878, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3004171, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 8,49*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,50069*
€ 8,50069*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 8,51*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,5706*
€ 8,5706*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 48,77*
€ 58,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,77*
€ 58,04
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,69549*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 5,6568*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 15,449*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 13,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 13,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 7,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 9,09*
Zubehör
RS Pro
413197
ab € 11,83*
Zubehör
RS Pro
6686089
ab € 5,78*
Zubehör
Siba
70-059-61/1A
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.