Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FR4 Experimentierplatine für SO, SOJ Bauteile, Kupfer 35μm doppelseitig kaschiert, PCB-Bohrung 1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463-2847
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE932
EAN/GTIN:
     5060641285889
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
SMD Bauteil Typ = SO, SOJ
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 87.94 x 58.95 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1mm
Lochraster = 1.27 x 1.27mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 87.94mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 58.95mm

SO- und SOJ-Adapterplatinen. Adapterplatine, geeignet für 10 verschiedene SOs Lötflächenabstand: 1,27 mm FR4 epoxidharzverstärktes Glasfaserverbundmaterial Materialstärke 1,50 mm Doppelseitig, 35 μm Kupfer Durchgangsbohrungen Ø 1,00 mm Löt- und Bestückungsseiten mit chemisch reinem Gold und Lötmasken beschichtet Durch vorgekerbte Bruchlinien können einzelne Module von der Platine getrennt werden
Weitere Informationen:
SMD Bauteil Typ:
SO, SOJ
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
87.94 x 58.95 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
Lochdurchmesser:
1mm
Lochraster:
1.27 x 1.27mm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
87.94mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
58.95mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, 4632847, Leiterplatten-Prototyping, Adapterplatinen SMD zu Durchsteck, Roth Elektronik, RE932
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 14,31*
€ 17,09*
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 17,71*
€ 5,95*
ab € 14,76*
€ 19,77*
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 20,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 19,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 13,35*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 76,93*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 70,57*
Zubehör
Weller Tools
T0056402199
ab € 47,19*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799
ab € 47,10*
Zubehör
Chemtronics
CW8100
ab € 9,36*
Zubehör
Chemtronics
CW8200
ab € 9,34*
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 11,46*
Zubehör
Idealtek
PCSA-1
ab € 191,28*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2
ab € 214,92*
Zubehör
Stannol
810032
ab € 25,30*
Zubehör
Stannol
810916
ab € 29,01*
Zubehör
Stannol
810917
ab € 26,72*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 218,15*
Zubehör
Weller Tools
T0050200299
ab € 38,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.