Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Alkali Baby C 1,5V - Herst.Art-Nr.: 15070544


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-463-0699
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15070544
EAN:  k.A.
Batterien, Alkali, Größe C, Baby, 1, 5V, Duracell-Procell // Größe=C, Chemikalien=Alkali-Mangandioxid, Abmessungen H x B x T=50 x 26.2 x 26.2mm // Duracell Procell / Batterien für Handleuchten / Alkali-Batterien für Handleuchten / 114-1786 / hat Federanschlussklemmen / 114-1792 / , / 114-1809 / , und / 114-1815 / haben Schraubklemmenanschlüsse
... > Alkali-Batterien > Primärbatterien Alkali, Duracell > Duracell Procell
Weitere Suchbegriffe: Duracell, Alkali-Batterien, Primärbatterien Alkali Duracell, Duracell Procell, 4630699, Batterie, Batterien, Battery, Trockenzellen, Primärzellen, Gerätebatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 53,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG