Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsempfänger DS34C86TM/NOPB, 1, 4-RX Differential 5 V SOIC 16-Pin EIA-422, RS-422, RS-423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460-607
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS34C86TM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042523775
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Receiver = 1, 4
Anzahl der Receiver pro Line = 10
Receiver Signal Typ = Differential
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Interface Standards = EIA-422, RS-422, RS-423
Abmessungen = 9.91 x 3.91 x 1.45mm
Länge = 9.91mm
Breite = 3.91mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

RS-422-Leitungsempfänger, Texas Instruments
Weitere Suchbegriffe: 460607, Halbleiter, Schnittstellen, Line Receiver, Texas Instruments, DS34C86TMNOPB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 2,17*
1
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.