Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-459-1976 Herst.-Nr.: 98266-0215 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kabel, Flachband, Folienkabel, FFC, Rastermaß 0.5mm, Länge152mm, ZIF, Serie 98266, 20-polig // Typ=FFC-Steckbrücke, Steckertyp=Verbinder, Ausrichtung=Gerade, Anzahl der Kontakte=20, Rastermaß=0.5mm, Betriebstemperatur=-40 , °C bis +105°C, Nennspannung=50V, Länge=152mm, Nennstrom=0.5A // Konfektionierte Kabel FFC (152 mm) / FFC-Steckverbinder / Sechs diskrete Typen von SMD-ZIF-Steckverbindern. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder Kabel und Leiterplatte, FFC 05 mm ? Molex, Konfektionierte Kabel FFC (152 mm), 4591976, Kabel, Flachband, Flachband-Kabel, Leiterplattenverbindung, Flachbandkabel |
|  |  |
|
|