Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
EEx-Magnet-Stab - Herst.Art-Nr.: 457-8311
Menge:
Stück
Produktinformationen
von RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-457-8311
Hersteller:
Sagab Electronics
Herst.-Nr.:
457-8311
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
Prüfsummer
Spannungsmesser
Messgerät, Felddetektor, Magnetfeld, Magnetfeldsensor, berührungslos, EEx // Magnet-Stick / Magnet-/Spannungsprüfer 100 bis 600V
... >
Spannungsprüfer
>
Magnet Sticks, berührungslos
>
Magnet-Stick
Weitere Suchbegriffe:
Spanungsmessgerät
,
Spannungsprüfer
,
Magnet Sticks berührungslos
,
Magnet-Stick
,
4578311
,
Messgerät
,
Prüfer
,
Magnetfeld
,
Sondermessgerät (Elektrische Größen)
,
Dreheisen-Spannungsmesser
,
Drehspul-Strommesser
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
€ 6,95*
€ 44,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG