Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack Lithium Polymer 3,7V 780mAh - Herstellerartikelnr.: 66452111099


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-457-8276
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  66452111099
EAN:  k.A.
Akku, Akkupack, Lithium Polymer, wiederaufladbar, 3.7V, 780mAh
... > Batterien > Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte > PoLiFlex, Lithium Polymer Battery
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Lithiumionen-Akkus und Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 24,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  24,40* €  29,04 pro Stück
ab 11 Stück €  22,95* €  27,31 pro Stück
ab 26 Stück €  21,96* €  26,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG