Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle V391 1,55V - Herstellerartikelnr.: 00391101501


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-457-8204
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  00391101501
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Varta
Batterien, Knopfzelle, nicht aufladbar, Silberoxid, V391, 1.55V
... > Batterien > Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft > Alkali-Mangan und Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Knopf Batterien, Knopf Zellen, Knopfbatterien, Knopf-Batterien, Knopfzellen, Knopf-Zellen, Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft, Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 2,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,20* €  2,62 pro Paket
ab 26 Pakete €  2,11* €  2,51 pro Paket
ab 101 Pakete €  1,99* €  2,37 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG