Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle V13GA 1,5V - Herstellerartikelnr.: 04276101511


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-457-8080
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  04276101511
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Varta
Batterien, Knopfzelle, nicht aufladbar, Alkali-Mangan, V13GA, 1.5V
... > Batterien > Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft > Alkali-Mangan, 1,5V
Weitere Suchbegriffe: Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Knopf Batterien, Knopf Zellen, Knopfbatterien, Knopf-Batterien, Knopfzellen, Knopf-Zellen, Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft, Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 1,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
ab 101 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG