Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabel mit Kupplung M8 F 5m 4-polig - Herst.-Teile-Nr.: RKT 4-225/5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457-6012
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     RKT 4-225/5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
lumberg sensorkabel
Kabellänge=5m
Steckertyp A=4-polig Rund
Gender=F
Nennstrom max.=4A
Betriebsspannung max.=250V dc
Kabeltyp=Sensor/ Aktuator
Kontaktmaterial=Bronzepulver
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4576012, Konfektionierte Kabel, Lumberg, RKT42255M, Steckverbinder, Universalanwendung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,25*
ab € 10,00*
€ 12,06*
Lager 108
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 8,85*
€ 13,97*
€ 7,95*
ab € 11,95*
€ 16,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG