Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG FASTON Flachsteckhülse, 6,4 x 0,8mm, Messing verzinnt, blau isoliert, max. 2mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457-5312
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640905-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
Die FASTON 250-Buchsencrimp-Anschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Buchsenanschlussklemmen bestehen aus einem präzise geformten Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Buchsenanschlussklemme-Draht-Quetschhülse bieten einen optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Buchsenanschlussklemmen verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen wieder eingeschaltet werden und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Buchsenanschlussklemmen sind in vielen verschiedenen Drahtgrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen
Serie = PIDG FASTON .250
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.3mm²
Gender = Female
Maximale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Anschlusstyp = Schnell-Trennklemme
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, Trennklemme, te connect.amp autom buchsenkontakt, trennklemme, 4575312, Steckverbinder, Crimpverbinder und Klemmen, Crimp-Flachsteckhülsen, TE Connectivity, 6409051
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 6,95*
ab € 0,182*
€ 0,212*
10
€ 5,95*
ab € 0,174*
€ 0,353*
1
€ 4,50*
ab € 0,2838*
€ 0,442*
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,49*
1
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 56,62*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 169,63*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 93,84*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 145,03*
Zubehör
RS Pro
8034250
ab € 44,87*
Zubehör
TE Connectivity
58423-1
ab € 64,43*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 117,08*
Zubehör
TE Connectivity
47387-7
ab € 770,80*
Zubehör
TE Connectivity
58433-3
ab € 117,06*
Zubehör
TE Connectivity
169060-8
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG