Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle CR2025 3V - Herst.Art-Nr.: CR2025/BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-457-4741
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  CR2025/BE
EAN:  k.A.
Batterien, Knopfzelle, Lithium, 3V, CR2025/BE, 165mAh, 2.5x20mm, direktmontage // Chemikalien=Lithium-Mangandioxid, Ø=20mm, Breite=20mm, Höhe=2.5mm, Betriebstemperatur=-30 bis +60°C, Kapazität=165mAh, Größe=CR2025, Länge=20mm, Typ=Nicht aufladbar // Lithium-Knopfzellen Serie CR / Gesteigerte Zuverlässigkeit, Knopfzelle Serie BR / Einzelstift negativ, Doppelstift positiv. / Nicht aufladbare Lithium-Knopfzellen / Typ BR (Lithium-Kohlenstoffmonofluorid): hohe Kapazität, geringe Stromaufnahme, höhere Betriebstemperatur / hohe Kapazität, hohe Zuverlässigkeit, lange Lagerfähigkeit / Anwendungen: Speicherpufferung, Armbanduhren, Taschenrechner und Kameras / Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +80 °C / Nennausgangsspannung 3,0 V
... > Knopfzellen > Knopfzellen, Lithium > Lithium-Knopfzellen Serie CR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen Lithium, Lithium-Knopfzellen Serie CR, 4574741, Knopf-Zellen, Knopf Zellen, Knopfbatterien, Knopf-Batterien, Knopf Batterien, Gerätebatterie
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 1,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 26 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG