Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebook Akku Li-Ion 10,8V 4,0Ah - Herst.Art-Nr.: PA2510UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-457-3962
Hersteller:  PSA
Herst.-Nr.:  PA2510UR
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Notebook Akku
Akku, Notebook-Akku, Laptop-Akku, Li-Ion, 10.8V, 4.0Ah // Chemikalien=Li-Ion, Abmessungen=172 x 22 x 100mm, Größe=PA2510U/PA2510UR, Nennspannung=10.8V DC, Kapazität=4Ah, Typ=Aufladbar // Notebook-Akkupacks / Back-up Power Alkaline Battery Packs / A 4.5 Volt alkaline battery used to back-up memory and clocks in laptop and desktop computers. Mounts using a Velcro pad. Electrical connection is via a Du Pont female 4-pin connector. / Not Rechargeable
... > Geräte-Akkus > Computer und medizintechnische Geräte > Notebook-Akkupacks
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Akkus, Computer und medizintechnische Geräte, Notebook-Akkupacks, 4573962, Notebookakkus, Notebook akkus, Notebook-Akkus, Notebookaccus, Notebook Ersatzakkus, Laptopakkus
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 147,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PSA
CBI0804A
€ 101,00*
€ 120,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG