Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blinkend, LED Lampe Blau, BA15d, 24 V ac/dc / 40 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-457-3518
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BKB6
EAN/GTIN:
     3389110967586
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Betriebsspannung = 24 V ac/dc
Lampen-Typ = Blinkend, LED
Lampensockel = BA15d
Linsenfarbe = Blau
Nennstrom = 40 mA

EN/IEC 60947-5-1. CSA, e-Kennzeichnung, cULus. Modularer Signalturm Schneider XVPC. Die Serie Harmony XVPC von Schneider ist ein visueller und akustischer Signalturm zur Anzeige der verschiedenen Betriebszustände für ein Gerät oder eine Anlage wie Start, Maschine anhalten, kein Material, technisches Personal rufen und Fehlersignalisierung. Diese Signaltürme sind ideal für kleine Maschinen, da sie sind äußerst kompakt sind und nur Ø 50 mm messen. Hohes Maß an Schutz, zusätzliche Helligkeit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit, womit die Serie XVPC für jede Art von Umgebung geeignet ist. Anwendungen umfassen Vakuum-Verpackungsmaschinen, Beschriftungsmaschinen und Wickelmaschinen. Die cremefarbene Ausführung ist ideal für "saubere" Umgebungen wie die Pharmaindustrie, Elektronik usw. Modulares Design – einfache Drehbefestigung der Streuscheibe Kompakte Größe von Ø 50 mm Signalisierung über große Entfernungen: 35 bis 50 m IP65-Schutzart Internationale Normen: CE, cULus Bis zu 5 Streuscheiben (einschließlich optionaler akustischer Signalgebereinheit) 2 Gehäusefarben erhältlich: Schwarz für Industrie und Creme für saubere Umgebungen 6 Lichtfarben erhältlich: Grün, Rot, Orange, Blau, transparent und Gelb. Die Leuchten können aufeinander gestapelt und durch einfaches Einrasten umgesetzt werden Automatische elektrische Verbindung zwischen Leuchten
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 41,87*
€ 47,42*
€ 6,50*
ab € 41,97*
€ 47,52*
Frei Haus
ab € 42,69*
€ 48,30*
€ 4,95*
ab € 43,77*
€ 49,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 112,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.