Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 4bar, Analog 4 → 20 mA, ATEX-Zulassung, für Flüssigkeit, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4554539
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     22ISBGA4000ABUA001
EAN/GTIN:
     5059040083783
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Versorgungsspannung = 7 → 35 Vdc
Betriebstemperatur min. = -40°C

II 1 G EEx ia IIB T4. BAS 01ATEX1125X. Preiswerter Sender für Gefahrenbereiche, Serie 22IS. Ausgelegt für den Einsatz mit aggressiver Medien in industriellen Anwendungen der Petrochemie sowie Abwasser- und Gasleitungen Benetzter 17-4 PH Edelstahl IP65 Genauigkeit 0,25 % FS Bereich: -40 bis +100 °C Ermüdungslebensdauer von 100 Millionen Zyklen 2 c FS Prüfdruck, 5 x Berstdruck Passender Stecker wird mitgeliefert Keine Wartung oder Neukalibrierung erforderlich
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Genauigkeit:
0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Versorgungsspannung:
7 → 35 Vdc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 4554539, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 22ISBGA4000ABUA001, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,83*
€ 745,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,12*
€ 715,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,54*
€ 671,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.