Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 645 Summer / 85dB, 230 Vac, 70mm x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-4553362
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     645.800.68
EAN/GTIN:
     4049787018163
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Reihe = KombiSIGN 71
Serie = 645
Baugruppentyp = Warnsummerelement
Stromart = AC
Versorgungsspannung = 230 Vac
Dezibel max. = 85dB
Höhe = 72mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Temperatur min. = -20°C

In UL-Liste aufgeführt, CSA, VDE. Lampen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Nicht kompatibel mit KombiSIGN 70. Stapelbarer Signalturm - KombiSIGN 71, 70 mm, IP65. Der modulare stapelbare Signalturm WERMA KombiSIGN 71 ist die Ideallösung für die erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, Maschinenproduktivität und geringere Ausfallzeit. Die modulare Ausführung dieser stapelbaren Türme ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau. Jedes KombiSIGN-Modul ist mit einem Bajonettverschluss mit integriertem Kontaktsystem ausgerüstet. Richten Sie einfach die weißen Markierungen aus und drehen Sie diese leicht, damit diese einrasten. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Maschinen und manuelle Andon-Anzeige Modulares System ermöglicht die völlig freie Kombination von optischen und akustischen Signalelementen Sekundenschnelle mechanische und elektrische Verbindung der Elemente über ein Bajonettanschlusssystem Absolut sicherer Wechsel von Elementen (kontaktspannungssicher) ohne Werkzeuge Schutzart IP65 für Einsatz unter extremen Bedingungen Auf einem Anschlusssockel können bis zu 5 Elemente montiert werden Flexible Kombination von optischen und akustischen Elementen Optische Isolierung, weil die O-Ring-Dichtung die Beleuchtung des angrenzenden Elements verhindert Die Betriebsspannung des dauerhaft weißleuchtenden Elements hängt von der montierten Glühlampe ab LED-EVS-Elemente mit äußerst heller Zufallssignalfolge des Lichts, die sofort Aufmerksamkeit erregt Ultrabright-Elemente sind bis zu 20-mal so hell wie herkömmliche LED-Signalleuchten. Intelligente Elektronik sorgt für Betrieb mit maximaler Helligkeit Stimmenelement spielt kundenspezifische Audiodateien im MP3-Format ab (Klänge, Alarme, Musik oder Sprache) Optionale selbstjustierende Sirene passt automatisch die Leistung zwischen 80 und 100 dB abhängig von den Umgebungsschallpegeln an AS-Schnittstellenelement kann leicht mit dem Netzwerksystem verbunden werden, was die Verdrahtung erheblich vereinfacht Verbesserter Anschluss mit Käfigklemmentechnik Betriebstemperaturbereich: -20 bis +50 °C Polyamidgehäuse mit Linsen aus Polycarbonat, 70 mm Ø. Permanentes mehrfarbiges LED-Leuchtenelement. Sieben Farben in einer Signalleuchte Es können verschiedenen Farben über die Stifte in der Anschlussklemme ausgelöst werden Positive und negative Logiksteuerung Die drei Grundfarben (rot/gelb/grün) können nur mit zwei SPS-Ausgängen ausgelöst werden Hohe Lichtintensität
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 71
Serie:
645
Baugruppentyp:
Warnsummerelement
Stromart:
AC
Versorgungsspannung:
230 Vac
Dezibel max.:
85dB
Höhe:
72mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pulston Buzzer, Pulston Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, werma summer 230v, alarm summer, alarm summer 230v, 4553362, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 64580068, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,23*
€ 41,25*
€ 5,46*
ab € 32,10*
€ 41,61*
Frei Haus
ab € 33,03*
€ 42,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,69*
€ 43,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,49*
€ 54,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.