Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPS Verbindungskabel 0,6m - Herst.Art-Nr.: QC06B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-455-6692
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  QC06B
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, Zubehör, Steckverbinder, Kabel, SPS, Q, Zubehör, Verbindungskabel, 0.6m // Serie=Q // Verlängerungskabel / EtherNet/IP Adaptor / EtherNet/IP is a control and information network using the Common Industrial Protocol over standard TCP/IP Ethernet. The Flex I/O adapter provides connectivity for Flex I/O to an EtherNet/IP network using an RJ45 connector. A 24Vdc supply is required to power the module
... > SPS-Zubehör > Mitsubishi Serie Q Netzteilmodule und Kabel > Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: SPS-Zubehör, Mitsubishi Serie Q Netzteilmodule und Kabel, Verlängerungskabel, 4556692, Steuerung, SPS, Zubehör, Steckverbinder, Anschlußkabel (S-PES)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 42,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG