Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gems Sensors Drucksensor, bis 1600bar, bis 30Vdc, IP67 - Herst.-Teile-Nr.: 3100R1600S2TE000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-455-4854
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100R1600S2TE000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Benetzter 17-4 PH Edelstahl. IP67. Hohe Stabilität - Keine Abwanderung. Eine Neukalibrierung ist nicht erforderlich. Genauigkeit 0,25 % FS. Temperaturbereich: -40 bis + 120 °C. Keine integrierten O-Ringe. M12 x 1 mm Anschluss. Abmessungen L x B x H: 48 mm, 20 mm Ø

Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 1600bar
Genauigkeit = 0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Analog Ausgang = 5 V
Reaktionszeit = 1 ms
Versorgungsspannung = 2 - 30 Vdc
Anschlusstyp = M12 Steckverbinder
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckmessumformer, differenzdrucksensor, 4554854, Drucksensoren, Gems Sensors, Sensoren Messwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG