Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Backupbatterie für Bediengerät - Herst.Art-Nr.: C500BAT08


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-454-0603
Hersteller:  Omron
Herst.-Nr.:  C500BAT08
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, Batterie, Speicher, Backup, HMI // Typ=Pufferbatterie // NT21 - Pufferbatterie für Alarmmeldungen / NT21 - Touch Screen / Die Programmierung erfolgt durch NT-Shell-Software / 400-6478 / Nennfläche der Anzeige 117 x 63mm / Flash-Speicher für den Touchscreen 512Kbytes / 3999 Anzeigen / 91 Berührungsschalter je Anzeige / Zwei RS-232C-Schnittstellen / Protokoll für Strichcodeleser in den RS232-Anschluss integriert / Unterstützt alle aktuellen programmierbaren Controller von Omron / Mathematische Funktionen / Speicher-Link zu einem PC oder einem Prozessor, auf dem ein ?Basic?-Programm läuft / Funktionen der Omron SPS Programmierkonsole / Teilt sich die ?Tag?-Datenbank mit dem CX-Programmierer der Omron SPS-Programmiersoftware / Alarmhistorie verknüpft mit der Omron SPS-Echtzeituhr, um Alarme mit einer Datums-/Uhrzeitkennung zu versehen / Import von Bitmap-Bildern / Trendgrafik mit dem eingebauten Speicher / Analoge Messgeräte / Vorschriften-Funktion / POPUP Tastenfelder für alphanumerische Eingabe
... > Zubehör für Bediengeräte > Omron > NT21 - Pufferbatterie für Alarmmeldungen
Weitere Suchbegriffe: Omron Bediengerät, Omron SPS, Programmiergerät, SPS Software, Zubehör für Bediengeräte, NT21 - Pufferbatterie für Alarmmeldungen, 4540603, SPS, Steuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, Gerätebatterie, Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291 Gerätebatterie)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 38,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG