Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Omron NT21 Monochrom LCD HMI-Anzeige und Tastenfeld, 260 x 140Pixel, 190 x 110 x 53,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron NT21 Monochrom LCD HMI-Anzeige und Tastenfeld, 260 x 140Pixel, 190 x 110 x 53,5 mm
Omron NT21 Monochrom LCD HMI-Anzeige und Tastenfeld, 260 x 140Pixel, 190 x 110 x 53,5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-454-0580
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NT21ST121BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Omron Monochrom-Touchscreen
Die neueste Entwicklung von Omron für kleine Touchscreen-Bedienerschnittstellen mit den gleichen Ausschnittsabmessungen wie der Vorgänger NT20S. Dieser Touchscreen verfügt über viel mehr Eigenschaften und Funktionen, bleibt jedoch über den NT20S-Modus kompatibel zum Vorgängermodell.
Hersteller Serie = NT21
Anzeigentyp = LCD
Bildschirmauflösung = 260 x 140pixels
Display-Farbe = Monochrom
Anschluss-Typ = RS-232
Speicher auf der Hauptplatine = 512 KB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Abmessungen = 190 x 110 x 53,5 mm
Tiefe = 53.5mm
Weitere Suchbegriffe: 4540580, Automation, SPS, Bediengeräte und Datenerfassung, Bediengeräte-Touchpanelversion, Omron, NT21ST121BE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,43*
€ 967,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG