Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brad Kat. 5e LAN-Kabel, 0,2 mm², AWG 24 (1/24), F/UTP, starr, PE-Mantel, schwarz, L.=304m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-451-7057
Hersteller:
     Brad
Herst.-Nr.:
     RJCAB-Y-3050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Kat5
Länge = 304m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Schwarz
Anschluss Typ = Nicht abgeschlossen
Außenmantelmaterial = PE
Aderlitzen = 1/24
AWG = 24
Litzenzahl = 1
Außendurchmesser = 6.1mm
Kabelprofil = Twisted Pair
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Litzengröße = 24 AWG
Kapazität = 56 pF/m

ISO/IEC11801, IEC1156. Wichtige in der Tabelle genannte Merkmale gelten bei +20 °C. Massives Trunk-Kabel, PE. 24 AWG massiver Leiter, 4 Twisted Pair-Kabel in einer Umhüllung aus Polyurethan (PU) Wasserfest, UV-beständig und beständig gegen Abrieb/Scheuern Geeignet für Außeninstallation, exzellente Witterungsbeständigkeit Ermöglicht Übertragungslängen von 100 m
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel schwarz, cat5, netzwerkkabel kat 5e, 4517057, Kabel und Drähte, Kat.5e Kabel, Brad, RJCABY3050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,16*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 1,21106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 415,54*
€ 494,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 368,16*
€ 438,11
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Industries
R158003
ab € 311,03*
Zubehör
Hellermann Tyton
111-02319
ab € 1,91*
Zubehör
Legrand
032038
ab € 2,53*
Zubehör
RS Pro
CYC02RTGRS01/001
ab € 18,62*
Zubehör
RS Pro
EB28020330999X50R
ab € 21,04*
Zubehör
RS Pro
F221R9568
ab € 10,97*
Zubehör
RS Pro
CVR-300SBK
ab € 10,44*
Zubehör
RS Pro
DL-132
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.