Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-451-6672 Herst.-Nr.: TC20-11EWA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronik, LED, Anzeige, 5x7 Segmente, einfache Cathode, high eff, rot, 27in, 14 pin, TC20-11EWA // Typ=Punktmatrix, LED-Farbe=Rot (Ultrahell), Gemeinsame Kathode / Anode=Gemeinsame Kathode, Konfiguration=Anode ? Zeile, Kathode ? Spalte, Lichtstärke=4.7 - 12mcd, Ziffernhöhe=50mm, Spitzenwellenlänge nm=627, VF typ.=2.0V, Farbe der Außenfläche=Grau, Betr // 50 mm (2,0 Zoll) mit grauer Stirnfläche / 30 mm (1,2 Zoll) mit grauer Stirnfläche / H: 39,2 mm B: 22,9 mm T: 8,0 mm / Betrieb bei niedriger Stromaufnahme / Hoher Kontrast und hohe Lichtausbeute / Temperaturbereich: -40 bis +85 °C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays - Punktmatrix, Punktmatrix, 50 mm (20 Zoll) mit grauer Stirnfläche, 4516672, Optoelektronik, LED, Anzeige, 5x7 Segmente, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen |
|  |  |
|
|