Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige TA20-11EWA - Herst.Art-Nr.: TA20-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-451-6650
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  TA20-11EWA
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED, Anzeige, 5x7 Segmente, einfache Anode, high eff, rot, 2in, 14 pin, TA20-11EWA // Typ=Punktmatrix, LED-Farbe=Rot (Ultrahell), Gemeinsame Kathode / Anode=Gemeinsame Anode, Konfiguration=Anode ? Spalte, Kathode ? Zeile, Lichtstärke=4.7 - 12mcd, Ziffernhöhe=50mm, Spitzenwellenlänge nm=627, Farbe der Außenfläche=Grau , VF typ.=2.0V, Betri // 50 mm (2,0 Zoll) mit grauer Stirnfläche / 30 mm (1,2 Zoll) mit grauer Stirnfläche / H: 39,2 mm B: 22,9 mm T: 8,0 mm / Betrieb bei niedriger Stromaufnahme / Hoher Kontrast und hohe Lichtausbeute / Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
... > LED Displays - Punktmatrix > Punktmatrix > 50 mm (2,0 Zoll) mit grauer Stirnfläche
Weitere Suchbegriffe: LED Displays - Punktmatrix, Punktmatrix, 50 mm (20 Zoll) mit grauer Stirnfläche, 4516650, Optoelektronik, LED, Anzeige, 5x7 Segmente, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 3,76*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 4,01*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 101 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG