Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-451-6587 Herst.-Nr.: SC23-11EWA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronik, LED, Anzeige, 7 Segmente, einfache Cathode, high eff, RH DP, rot, 2.24in, 10 pin, SC23-11EWA // Typ=2.3 , Zoll, Konfiguration=Gemeinsame Kathode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=56.9 x 32.2mm, Farbe=Rot HE, Lichtstärke=18mcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Spitzenwellenlänge nm=627, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +85°C, VR max.=5V, Dezimalzeichen=8 // DIP, 14 mm hoch und größer / Serie DLx713x / Einstellige LED-Anzeige mit 5 x 7-Punktmatrix und eingebautem Speicher, Decoder und LED-Treiber. Kaskadierung für Mehrzeichendisplays möglich. / Zeichenhöhe: 0,68 Zoll / 96 Zeichen ASCII-Format (Groß- und Kleinbuchstaben) / Strahlungswinkel: ±75° / Kompatibel mit TTL- und Mikroprozessorbus / Helligkeitssteuerung für angepasste Displayanzeige / Einfache +5-V-DC-Versorgungsspannung / Sichtweite: 30 Fuß / 4-stufige Helligkeitssteuerung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP 14 mm hoch und größer, 4516587, Optoelektronik, LED, Anzeige, 7 Segmente, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen |
|  |  |
|
|