Messgerät, Multimeter, Tischmultimeter, digital, RMS, TRMS, RS232, Modul, System 8000, HM8012 // Anzeigezähler=50000, Anzeigetyp=LED, Höchster Spannungsbereich=600 , V , DC/600Vac, Höchster Strombereich=10A ac/dc, USB-Anschluss=Nein, RS232-Anschluss=Ja, GPIB-Anschluss=Nein // HM8012 Programmierbare Multimeter / System 8000 - LC-Messgerät HM8018 / Messfunktionen: L, C, R / 24 Messbereiche / 3 1/2-stellige LED-Anzeige / 0,5% Basisgenauigkeit / Max. Auflösung 0,1pF, 0,1?H, 0,01?, 0,01?S / 3 Prüffrequenzen (160Hz, 1,6kHz, 16kHz) / 4-Punkt-Messtechnologie / Interne Sperrspannung für Elektrolytkondensatoren / Messungen von in Reihen und parallel geschalteten Komponenten / Optionale HZ18 Kelvin-Messleitung erhältlich / Abmessungen (HxBxT): 68x135x228mm / Gewicht: 650g / Grundgerät HM8001-2 erforderlich (Best.-Nr.: / 389-1118 / ) |