Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelzubehör
>
Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Klettband, 20mm x 200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-449-9189
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4499189
EAN/GTIN:
5056070901742
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Breite = 20mm
Länge = 200mm
Hakentyp = Druckverschluss
Breite vorperforiert = 20 x 200mm
Klettband von RS Pro, 20 mm x 200 mmDieses Klettband von RS Pro ist die ideale Lösung für alle Ihre Kabelmanagementanforderungen. Sie ist selbsttätig, mit Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der anderen Seite, die leicht miteinander verbunden werden können. Das Band wird auf jeweils 200 mm Länge geschnitten, um die Verwendung vor Ort zu erleichtern. Einfach aus der Rolle ziehen, die Kabel eng umwickeln und drücken, um die Befestigungselemente einzurasten. Abziehen zum Lösen, wenn Sie nur eine temporäre Reparatur benötigen. Diese Kabelbinder aus Polypropylen und Velours Polyamid (PA) sind Durable und können auch nach wiederholtem Befestigen und Lösen über längere Zeit wiederverwendet werden. Die weiche und flexible Oberfläche sorgt für den Schutz der Kabelisolierung vor Schäden durch Überdrehen, die häufig mit Kunststoffbändern auftreten können, insbesondere bei LWL-Kabeln. Klettverschluss-Kabelbinder sind eine Durable, wiederverwendbare Option zum Bündeln, Sortieren oder Aufräumen von Kabeln.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Klett-Kabelbinder • Selbstgreifender Kabelbinder mit Haken an der Seite und Schlaufen an Das andere • Länge: 200 mm • Breite: 20 mm • Farbe: schwarz • Erhältlich in Packungen zu 50 StückRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Länge:
200mm
Hakentyp:
Druckverschluss
Breite vorperforiert:
20 x 200mm
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Klettbänder
Weitere Suchbegriffe:
Klettband
,
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
kabelbinder wiederverwendbar schwarz
,
kabelbinder
,
kabelbinder schwarz
,
4499189
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Klettbänder
,
RS PRO
,
EB28020330999X50R
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton 130-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz 10 Stück(e)
Hellermann Tyton
130-00013
ab € 5,89*
Zubehör
Hellermann Tyton 130-00019 Kabelbinder Polyamid Schwarz 10 Stück(e)
Hellermann Tyton
130-00019
ab € 7,14*
Zubehör
RS PRO Kabelbinder, Nylon 66, Schwarz, 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt