Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Serie VC101718 - Herst.Art-Nr.: VC101718


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-448-2260
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  VC101718
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, NiCd, NiMH, Li-Ion, Cammcorderakku, Digitalkameraakku, Eurostecker, 12V KFZ-Boardstecker // Multi-Universal Ladgerät / Gigabox / Entlade-/Ladegerät / Für NiCd- und/oder NiMH-Akkus / Weltweit einsetzbar / Mikroprozessor gesteuerte Schnellladung / Akku voll Erkennung nach -delta U / Einzelschacht-Überwachung/-Anzeige / Ladezustandsanzeige mit LCD-Monitor / Regenerieren tiefentladener Akkus / Akku-Defekt-Erkennung / Vor-Entlademöglichkeit / Impuls-Erhaltungsladung
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Ladegeräte, ohne Akkus > Multi-Universal Ladgerät
Weitere Suchbegriffe: Tischladegerät, Uniross, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Ladegeräte ohne Akkus, Multi-Universal Ladgerät, 4482260, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 61,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 11 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG