Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Überwurfmutter, 3/4" - Herst.Art-Nr.: 19248-12-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-448-1807
Hersteller:  Sanford
Herst.-Nr.:  19248-12-12
EAN:  k.A.
Fitting, gerade, Überwurfmutter, 3/4Zoll, BSP // Nomineller I.D.=20mm // Swivel Female Straight / BSP Male Stud (DIN 3852 Form A) / Zinc plated, yellow chromated mild steel body / Fittings with standard O-ring seals -30°C to +105°C operating temperature range
... > Crimpschlauchanschlüsse > Crimpfittings für Selbstmontage > Swivel Female Straight
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 9,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG