Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schallpegelmessgerät GA256 - Herst.Art-Nr.: GA256


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-447-9646
Hersteller:  Castle Group
Herst.-Nr.:  GA256
EAN:  k.A.
Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser // Tonbereich=+75 bis +140dB, Genauigkeitsklasse=IEC 61252:1993, Frequenzbereich=20 , Hz bis 8 , kHz, Batterietyp=1x 6LR61 PP3 Alkali-Batterie, Auflösung=0.1dB, Anzeigetyp=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, DOSE-Messung=Ja // GA256 Personal Noise Exposure Meter / GA213 & GA215 Sound Pressure Level Meters / A and C frequency weighting (toggle) / Slow and Fast Time constants (toggle) / Sound Pressure (Lp) to 0.1dB resolution / Lmax - maximum Lp hold (rms) / Pmax - maximum peak level / Elapsed time (running time hrs, min, sec) / Overload and Under-range indication / Housed in a tough, crack resistant ABS plastic / Battery condition (life approx. 24 hours)
... > Schallpegel-Messgeräte > Schallpegelmesser > GA256 Personal Noise Exposure Meter
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Messgeräte, GA256 Personal Noise Exposure Meter, 4479646, Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser (Schalldruck)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 645,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG