Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schneider Electric XPS AC Sicherheitsrelais, 24 V ac/dc, 3 Sicherheitskontakte / 1 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-447-4477
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSAC5121
EAN/GTIN:
     3389110274011
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Hilfsschalter = 1
Funktion = Not-Aus
Sicherheitskontakte = 3
Bereich = Preventa
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Tiefe = 114mm

IEC 204-1; EN 292; EN 418; EN 60204-1; EN 1088. BG, UL, CSA. Schneider Electric / Preventa Serie XPSAC / Sicherheitsrelais. Eine einfache und effektive Sicherheitsüberwachung war in der heutigen, hoch automatisierten Welt noch nie so Crucial. Prävention ist der Schlüssel zur Sicherheit vor Ort, deshalb bietet Schneider Electric ein Sicherheitsrelais in Form des "Preventa XPSAC"-Moduls an, das ihresgleichen sucht. Die Fähigkeit, Fehler mit Geräten entlang eines Stromkreises zu überwachen, hat die Kraft, um Notsituationen von selbst auftretenden Situationen zu stoppen. Eigenschaften und Vorteile:. Einkanaliger Sicherheitsrelaisausgang mit 3 Schließer-Sicherheitsrelaisausgängen plus 1 Halbleiterausgang SPS-Signalisierung. Überwachung einzelner Sicherheitsfunktionen, die eine automatisierte Lösung für Anwendungen wie Not-Aus-Taster oder Schalter darstellen. 24-V-DC-Option für jede Spannungsvariante integriert. SLIN im Design, das heißt, es kann gut passen, auch in Raum constraint Räume. Symmetrischer 22,5 mm DIN-Schienenhalter für flexible und vielseitige Installation von Sicherheitssystemen. Lokale Signalisierung in Form von LEDs zur Unterstützung der Diagnose (diese liefern Informationen über den Schaltungsstatus). Schutzarten und Sicherheitsmerkmale (Einzelheiten siehe Datenblatt) - Der Eingangsschutz ist intern, elektronisch. EN1088/ISO 14119, EN 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 13850 CSA-, TÜV- und UL-Zulassung IP 40 (Gehäuse) zum Schutz vor kleinen Objekten bis zu 1 mm, z. B. Werkzeugen, Drähten und kleinen Drähten. IP 20 (Anschlussklemmen) zum Schutz vor festen Objekten wie Fingern, kleineren Werkzeugen bis 12 mm. Anwendungsbereiche:. Für alle gefährlichen Maschinen ist eine automatisierte Lösung erforderlich, um Schäden für den unmittelbaren Anwender zu vermeiden und Schäden an den Maschinen zu vermeiden. Im Folgenden finden Sie einige Sicherheitsanwendungen Zeitverzögerungseingang bei Bedarf, damit Sie Ihre eigene Zeitfunktion einstellen können. Zweihand-Sicherheitsschaltkreise Messen von Matten und Kanten Sicherheitsvorhänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Hilfsschalter:
1
Funktion:
Not-Aus
Sicherheitskontakte:
3
Bereich:
Preventa
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Tiefe:
114mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 78,17*
€ 6,40*
ab € 77,21*
€ 80,99*
€ 5,90*
ab € 78,50*
€ 82,26*
€ 4,99*
ab € 80,77*
€ 84,40*
14 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 80,77*
€ 84,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 10,70*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 26,76*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 45,02*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 15,85*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 26,78*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,26*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,33*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 56,71*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 73,25*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,10*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,40*
Zubehör
Eaton
280347
ab € 13,90*
Zubehör
Eaton
280348
ab € 19,67*
Zubehör
Eaton
280345
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
280346
ab € 10,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.