Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Durchflusssensor 5l/min - Herst.-Teile-Nr.: 173936-C-RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-446-8286
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     173936-C-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Durchflußwächter
Strömungs-Sensor
Gefertigt aus Grilamid TR55 mit einem Lager mit 15% PTFE, von der FDA genehmigte Werkstoffe Zum Summieren, für die Abschnittskontrolle und zum Verteilen geringer Durchflussmengen von Flüssigkeiten Kann mit dunklen Flüssigkeiten verwendet werden Anschluss über ein 0,6 m Kabel Ablesegenauigkeit ±3% Ausgang, NPN-Senkung offener Kollektor 50 mA maximal Geringer Druckabfall Hall-Effekt-Sensor Kann in jeglicher Ausrichtung befestigt werden Filter <50 Micron Leichte, robuste Konstruktion, geringe Größe

Überwachtes Medium=Flüssigkeit
Gerätetyp=Sensor/Schalter ohne Anzeige
Versorgungsspannung=5 - 24Vdc
Durchflussrate min.=0.5l/min.
Durchflussrate max.=5l/min.
Rohrdurchmesserbereich=3/8 Zoll
Verbindungstyp=3/8 BSP
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 173936CRS, 4468286, Automation, DurchflussSensor Schalter, Flüssigkeitsmanagement, Gems Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG