Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromwandler 200A - Herst.Art-Nr.: AK 200 C420L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-446-0434
Hersteller:  LEM Components
Herst.-Nr.:  AK 200 C420L
EAN:  k.A.
Sensor, Stromwandler, 200A, AC, Hall-Element, Kern massiv // Analoges Ausgangssignal=4 bis 20mA, Frequenzbandbreite=20 to 100Hz, Hauptstrommessbereich=0 to 100A, 0 to 150A, 0 to 200A, Versorgungsspannung=24V DC, Hauptnennstrom=200A, Sensortyp=Schleifenspeisung // AK-B/C420L - AC-Stromwandler / AK-B/C10 - AC-Stromwandler / AC Wechselstrom-Wandler mit integrierter Signalaufbereitung / Messung von sinusförmigen Strömen von 10A bis 200A / Galvanische Trennung / Mittelwert Ausgang 10V DC / Keine externe Spannungsversorgung notwendig / Kern aufklappbar (AK-B) / Kern massiv (AK-C) / Drei Messbereiche einstellbar / Hohe Isolationsfestigkeit / Keine Einfügungsverluste / Einfache Platinenmontage / / CE
... > Stromwandler > LEM Strom-Messwandler > AK-B/C420L - AC-Stromwandler
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, LEM Strom-Messwandler, AK-B/C420L - AC-Stromwandler, 4460434, Sensor, 200A, AC, Stromsensor, Strommesswandler, DC/DC-Wandler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 165,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Müller & Weigert
9600099995B
€ 23,00*
€ 27,37
Zubehör
Testo
0563 1759
€ 170,97*
€ 203,45
Zubehör
Siemens
6ED10551MA000BA0
€ 76,00*
€ 90,44
Zubehör
Jumo
95/00358531
€ 799,00*
€ 950,81
Zubehör
Red Lion
CUB4LP40
€ 112,00*
€ 133,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG