Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kühlgebläse für Schaltschränke, pneumatisch 35cfm, 1500BTU/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kühlgebläse für Schaltschränke, pneumatisch 35cfm, 1500BTU/h
RS PRO Kühlgebläse für Schaltschränke, pneumatisch 35cfm, 1500BTU/h
RS PRO Kühlgebläse für Schaltschränke, pneumatisch 35cfm, 1500BTU/h
Artikel-Nr.:
     108EL-4453060
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4453060
EAN/GTIN:
     5056070932746
Suchbegriffe:
Druckluftkühler
Bedienungseinrichtung = Nein
Kühlleistung max. = 1500BTU/h
Durchflussrate max. = 35cfm

Pneumatischer Gehäuselühler RS Pro 1500 Btu/h 35 CFMHalten Sie die richtige Temperatur in Konsolen, Bedientafeln und Schränken mit diesem Pneumatik-Schrankkühler aus der RS Pro Serie aufrecht. Diese Art von Kühler ist eine bessere Option als ein Lüfter, da sie auch den Schrank vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser schützt. Der Kühler kann Schrankvolumen von bis zu 2 m3 kühlen. Sie ist einfach zu bedienen und verwendet normale Druckluft bei 5-7 bar und hat eine maximale Kühlleistung von 1500 britischen Wärmeeinheiten pro Stunde (Btu/h). Dieser Schrankkühler ist in der Lage, Durchflussmengen von bis zu 35 Kubikfuß pro Minute zu bewältigen. Ein integrierter Schalldämpfer sorgt für einen leisen Betrieb, während das korrosionsbeständige Edelstahlgehäuse ohne bewegliche Teile für eine einfache Wartung konstruiert ist. Dieser Pneumatik-Schrankkühler von RS Pro wurde strengen Tests unterzogen, um Konsistenz und Langlebigkeit zu gewährleisten. Kühler dieser Art werden in einer Reihe von Industrieumgebungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Pneumatik-Schrankkühler • Druckbereich von 5-7 bar • Münzkabinettsvolumen von bis zu 2 m3 • Maximale Durchflussmenge von 35 CFM • Maximale Kühlleistung von 1500 Btu/h • Durchmesser: 45 mm • Höhe: 333,5 mm • Edelstahlgehäuse • Steuerungsgerät nicht im Lieferumfang enthalten • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bedienungseinrichtung:
Nein
Kühlleistung max.:
1500BTU/h
Durchflussrate max.:
35cfm
Weitere Suchbegriffe: 4453060, Pneumatik und Hydraulik, Automatisierte Luftgebläse, Schaltschrank-Kühler, RS PRO, A70325240V, Pneumatics & Hydraulics, Automated Air Blowers, Cabinet Coolers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,36*
€ 1.084,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,61*
€ 1.071,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,83*
€ 1.002,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,77*
€ 916,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,74*
€ 869,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.