Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Vakuumtechnik
>
Druckluftkühler
>
Artikel
RS PRO Kaltluftdüse 2500BTU/h Verstellbar 991l/min-max
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4453054
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4453054
EAN/GTIN:
5056070932739
Suchbegriffe:
Druckluftkühler
Typ = Verstellbar
Kühlleistung max. = 2500BTU/h
Durchflussrate max. = 991l/min
Pneumatische Kaltluftpistole RS PRO. Kaltluftpistolen von RS PRO senken die Temperatur der durchströmenden Druckluft um ca. 34 °C. Die Druckluftpistole ist für einen kalten Luftstrom ausgelegt, der normalerweise zur Punktkühlung verwendet wird. Durch das Rohr aus hochwertigem Edelstahl ist die kalte Pistole für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Kalte Luft kann leicht über den Achsschenkel geleitet werden, während die Heißluft sicher über den Schalldämpfer am anderen Ende entweichen kann. Diese Druckluftpistole hat eine Kühlleistung von bis zu 2500 BTU/h und eine maximale Durchflussrate von 991 l/min. Die Druckluftpistole von RS PRO ist in zwei Ausführungen erhältlich: 445-3054 445-3054 : Verstellbare pneumatische Kaltluftpistole 291-1312 291-1312 : Druckluftpistole, nicht einstellbar. Eigenschaften und Vorteile:. 991 l/min maximale Durchflussmenge 2500 BTU/h maximale Kühlleistung Einstellknopf zur Regulierung der als kalt erzeugten Ansaugluftmenge (nur ; 445–3054 445–3054 ) Hochwertige Edelstahlausführung Gelenkverbindung zur einfachen Führung des kalten Luftstroms. Typische Anwendungen:. Kaltstrom-Druckluftpistolen werden hauptsächlich zur Kühlung bestimmter Bereiche und Prozesse verwendet. Dies kann Folgendes umfassen: Schneiden Mahlen Fräsen Bohren Kaltstrom-Druckluftpistolen können in praktisch jedem Prozess eingesetzt werden, in dem sich Wärme ansammeln kann. Der Satz umfasst:. 2 integrierte Schalldämpfer Magnetsockel 4 Kaltstromerzeuger Richtschlauch
Weitere Informationen:
Typ:
Verstellbar
Kühlleistung max.:
2500BTU/h
Durchflussrate max.:
991l/min
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Automatisierte Luftgebläse
>
Kaltluftdüsen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
A60015A
,
4453054
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Automatisierte Luftgebläse
,
Kaltluftdüsen
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Automated Air Blowers
,
Cold Air Guns
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 548,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,19*
€ 652,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,30*
€ 525,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.2mm x 12mm, Länge 5m, -200°C → +260°C
RS Pro
231964
€ 7,54*
Zubehör
RS PRO PTFE Band Weiß, 2.5mm x 7mm, Länge 2m, -196°C → +260°C
RS Pro
512244
€ 37,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.