Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabel BUS FD P IBS - Herst.Art-Nr.: 2170216


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-444-0137
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  2170216
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Kabel, BUS FD IBS Kabel 3x2 Adern , 100m // Anzahl der Adern=3 pairs x 2 cores, geschirmt=Ja, Kabelaußendurchmesser=7.9, Mantelfarbe=Black RAL 9005, Trommellänge m=100, Impedanz=100Ohms, Schutzmaterial außen=PVC // UnitronicBUS IBS / UnitronicBUS DeviceNet Datenkabel / UL ,CSA
... > Universalkabel > LAPP Kabel für Industrieanwendungen > UnitronicBUS IBS
Weitere Suchbegriffe: Universalkabel, LAPP Kabel für Industrieanwendungen, UnitronicBUS IBS, 4440137, Kabel, Leitung, Datenkabel, Busleitung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 348,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 348,00*
€ 414,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG