Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Taktteiler SN74LS294N, PDIP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-442-858
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS294N
EAN/GTIN:
     5059042593570
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 19.3mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Zähler und Schieberegister der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls, 442858, Halbleiter, Taktgeber, Timer und Frequenzüberwachung, Takt Teiler, Texas Instruments, SN74LS294N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.