Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knipex Feststellbare Zange Vanadium Stahl, 160 mm / Backenlänge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex Feststellbare Zange Vanadium Stahl, 160 mm / Backenlänge 50mm
Knipex Feststellbare Zange Vanadium Stahl, 160 mm / Backenlänge 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-442-0931
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773058014
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Zangentyp = Feststellbare Zange
Spitzen-Art = Gerade
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Vanadium Stahl

Flach- und Rundzangen. Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen, Zangenköpfe poliert Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Flachzange 20 02 160, Best.-Nr. ; 106-149 106-149. Zweikomponenten-Griff Kurze, flache Backen, Greifflächen gezahnt. Rundzange 22 01 160, Best.-Nr. ; 158-5546 158-5546. Kunststoff-überzogene Griffe Kurze, runde Backen, Greifflächen glatt. Radiozangen. 25 01 160 Best.-Nr. ; 158-5552 158-5552 : Kunststoff-überzogene Griffe 25 02 160 Best.-Nr. ; 442-0931 442-0931 : Griff mit Zweikomponenten-Hülle Flachrunde Backen, Greifflächen gezahnt. Storchschnabelzange 26 12 200, Best.-Nr. ; 442-0925 442-0925 und 26 22 200, Best.-Nr. ; 442-1007 442-1007. Griff mit Zweikomponenten-Kunststoffhülle Flachrunde lange Backen für hohe Beanspruchung, Greifflächen gezahnt
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Feststellbare Zange
Spitzen-Art:
Gerade
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 15,39*
1
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 15,40*
1
€ 3,19*
ab € 13,04*
€ 15,41*
1
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 15,44*
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
487090
ab € 21,07*
Ähnlich
RS Pro
8755809
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.