Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-441-9492 Herst.-Nr.: C4BSWBX3220ZA0J EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kondensator, Dämpfungskondensator, IGBT, Schaltschutz, 2KVDC, 0.22µF // Kapazität=0.22µF, Spannung=2000V DC, Kapazitätstoleranz=5%, Temperaturbereich=-40 - +85°C // Serie C4BS / MKP C3B / EN 61048 ed, 1993 A.1/1996 - EN 61049 / Aufgedampfte Polypropylen-Folie, dielelektrisch / Kunststoffgehäuse, selbstlöschend (Grade V2) / 2,8 x 0,8mm Steckterminals, DIN46244, Unipolare, steife, verzinnte Leitungen, 0,75 mm / 2 / / ENEC |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RC Netzwerke, Serie C4BS, 4419492, Kondensator, Kondensatoren, Entstörkondensator, Entstörkondensatoren, capacitors, capacitor |
|  |  |
|
|