Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-441-4267 Herst.-Nr.: 0444176451 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ferrithülse, Gehäuse, achteckig, Plastik, Snap-In, hochOhmig, 19mm // Typ=Runde Spaltringe, Impedanz bei 25 , MHz 1 Umdrehung=140Ohms, Impedanz bei 100 , MHz 1 Umdrehung=292Ohms, Impedanz bei 25 , MHz 2 Umdrehungen=140Ohms, Impedanz bei 100 , MHz 2 Umdrehungen=292Ohms, Materialgüte=NIZn44, Höhe=47.5mm, Breite=38.6mm, Länge= // Geteilte Ferritehülsen, achteckiges Kunststoffgehäuse mit Einrastfunktion / Klappferrite in Kunststoffgehäuse mit Einrastverriegelung und Schlüssel / Klappferrite für Anwendungen mit / Störungsproblemen auf Daten- oder / Netzleitungen / Leichte Anbringung durch Kabelbefestigungen / Kabeleinklemmschutz / Kein unbefugtes Entfernen vom Kabel möglich / Für Messzwecke leicht zu öffnen / Keine überstehenden Gehäuseteile / Schlüssel gehören mit zum Lieferumfang des Produkts |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ferrite, Klappferrite rund, Geteilte Ferritehülsen achteckiges Kunststoffgehä, 4414267, Gehäuse, achteckig, Plastik, Induktivität |
|  |  |
|
|