Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie PR03 Festwert Metallschichtwiderstand axial, 12? ±5% 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-441-2255
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201209JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
leistungswiderstand 3w
Widerstand = 12?
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR03
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 5.2 (Dia.) x 19.5mm
Länge = 19.5mm
Durchmesser = 5.2mm
Temperaturkoeffizient max. = -250ppm/°C

IEC 115-1 und 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände der Serie PRO3. Serie von Metallschichtwiderständen, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm.
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 4412255, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay, PR03000201209JAC00
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,40*
1
€ 4,50*
ab € 0,33*
€ 0,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG